Marteau Bahco 3625S-35, Type: Maillet | Longueur: 280 mm | Poids: 610 g

Maillet à bout nylon

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :3625S-35
Rubix :0034-5392689
EAN :7314150183913
MAILLET A BOUT NYLON 35MM

Résumé technique

Typemaillet
Section35 mm
Longueur280 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MAILLET A BOUT NYLON 35MM


Le maillet 3625S de Bahco est conçu pour les opérations de frappe nécessitant de limiter les marques sur les pièces. Il associe un corps en acier à un manche en caoutchouc et à des embouts en nylon.

Caractéristiques :
Le maillet est équipé d'un corps en acier qui assure la rigidité de l'ensemble. Son manche en caoutchouc offre une bonne adhérence lors des opérations de frappe. Les embouts en nylon permettent d'intervenir sur des pièces susceptibles d'être marquées par un marteau métallique classique.

Les embouts sont remplaçables (référence Bahco 3625WL), ce qui permet de prolonger la durée d'utilisation de l'outil lorsqu’ils sont usés.

Spécifications :
• Corps : acier
• Manche : caoutchouc
• Embouts : nylon
• Embouts de rechange compatibles : 3625WL

Dimensions et poids par référence :
• 3625S-28 : largeur 79 mm ; longueur 262 mm ; épaisseur de tête 28 mm ; poids 350 g
• 3625S-35 : largeur 100 mm ; longueur 280 mm ; épaisseur de tête 35 mm ; poids 610 g
• 3625S-44 : largeur 125 mm ; longueur 305 mm ; épaisseur de tête 44 mm ; poids 1 100 g

Points forts

• Limite les risques de marquage des surfaces grâce aux embouts en nylon
• Assure une bonne robustesse grâce au corps en acier
• Offre une prise en main sûre grâce au manche en caoutchouc
• Permet de remplacer uniquement les embouts usés grâce aux embouts de rechange Bahco 3625WL

Applications

Ce maillet convient aux opérations d'assemblage, d'ajustement et de montage lorsque les pièces ne doivent pas être endommagées par une frappe métallique directe. Il trouve sa place dans les ateliers de fabrication, les opérations de montage industriel ainsi que sur les chantiers. Il est adapté aux interventions des mécaniciens, monteurs, métalliers, menuisiers et techniciens de maintenance.

Informations techniques


Attributs
Typemaillet
Section35 mm
Longueur280 mm
Poids610 g
Diamètre35 mm
Formecylindrique
Longueur de tête100 mm
936,60 € HT
/ 30 unités
1 123,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours