Lunettes de sécurité Honeywell 1011023


Lunettes XC

Références
honeywell :1011023
rubix :0491-6026019
ean :7312550110232
LUNETTE XC BLEUE OCULAIRE ARGENTE I/O PULSAFE
brand logo
Résumé technique
Revêtement des verresAnti-rayures
Teinte oculairesAutres
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LUNETTE XC BLEUE OCULAIRE ARGENTE I/O PULSAFE


Réduit au maximum les risques d'intrusion de particules. Branches réglables en longueur et ajustement pantoscopique. Pont du nez souple. Oculaires en polycarbonate. Norme EN 166.

Points forts

Réglage de l’angle pantoscopique et des branches en longueur pour assurer une ajustabilité optimale, comblant parfaitement les espaces. La MMT - Multi-Material Technology® est utilisée pour gagner en confort. La barre frontale est revêtue sur toute sa longueur d’un élastomère souple, antichoc et anti-glisse Insert RX pour lunettes XC. Une solution qui permet aux porteurs de lunettes de vue de bénéficier des avantages de confort et protection optimisés que procure la XC par rapport aux solutions traditionnelles. Les verres correcteurs sont par ailleurs protégés par l’oculaire XC contre tout risque de rayure.

Applications

Usage général et protection contre l’impact (45m/s). Travaux mécaniques (meulage. tournage. fraisage).

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresAnti-rayures
Teinte oculairesAutres
CouleurNoir
Branches réglablesOui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,30 HT
/ 10 unités
289,56 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours