Lunettes de sécurité Uvex 9190075, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes i-3
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :9190075
Rubix :0506-6175506
Fabricant :9190075
EAN :4031101668390


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
Détails articles : LUNETTE I-3 S OCCUL INCOLORE POLYCARBON ANTHRA LIME
Les lunettes de protection Uvex i-3 s associent protection oculaire et réglages personnalisables. Leur version étroite et la protection UV400 contribuent à un port stable dans les environnements professionnels.
Caractéristiques :
Les lunettes de protection Uvex i-3 s appartiennent à une gamme multifonction conçue pour s’adapter à différentes morphologies grâce à plusieurs éléments réglables. Les branches disposent d’un système d’inclinaison à plusieurs niveaux permettant d’ajuster l’angle de port selon la forme de la tête. Un pont de nez souple et réglable améliore la stabilité et limite les points de pression. L’appui frontal souple et les extrémités de branches antidérapantes participent à un maintien confortable pendant l’utilisation.
L’oculaire en polycarbonate intègre la technologie de traitement uvex supravision excellence. Cette enduction associe une face interne antibuée à une face externe résistante aux rayures et aux produits chimiques. Une armature complémentaire renforce la protection contre les particules, la poussière et les saletés. La conception sans métal et la version étroite complètent l’ensemble pour une utilisation dans différents environnements de travail.
Spécifications :
- Type de produit : lunettes de protection à branches.
- Couleur : anthracite et lime.
- Couleur des oculaires : incolore.
- Transmission lumineuse : 91 %.
- Matériau de l’oculaire : polycarbonate (PC).
- Épaisseur de l’oculaire : 2,2 mm.
- Matériau du corps : TPU/TPE.
- Technologie de revêtement : Uvex supravision excellence.
- Propriétés du revêtement : face interne antibuée, face externe résistante aux rayures et aux produits chimiques.
- Protection UV : UV400, filtration des rayonnements jusqu’à 400 nm.
- Classe optique : 1.
- Résistance aux impacts : F (45 m/s).
- Résistance aux particules à grande vitesse et températures extrêmes : T.
- Résistance aux rayures : marquage K.
- Propriété antibuée : marquage N.
- Dimensions approximatives : 156 × 151 × 48 mm.
- Poids : 29 g.
- Matériau sans métal.
- Catégorie EPI : catégorie II.
Normes :
- CE (UE) 2016/425 : règlement relatif à la certification CE en tant qu'EPI.
- EN 166:2001 : norme européenne relative aux exigences générales pour la protection individuelle de l’œil. Elle définit les critères de résistance mécanique, de qualité optique et de sécurité pour les lunettes de protection.
- EN 170:2002 : norme concernant les filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets. Elle encadre les performances de filtration pour limiter l’exposition aux UV lors des activités professionnelles.
Caractéristiques :
Les lunettes de protection Uvex i-3 s appartiennent à une gamme multifonction conçue pour s’adapter à différentes morphologies grâce à plusieurs éléments réglables. Les branches disposent d’un système d’inclinaison à plusieurs niveaux permettant d’ajuster l’angle de port selon la forme de la tête. Un pont de nez souple et réglable améliore la stabilité et limite les points de pression. L’appui frontal souple et les extrémités de branches antidérapantes participent à un maintien confortable pendant l’utilisation.
L’oculaire en polycarbonate intègre la technologie de traitement uvex supravision excellence. Cette enduction associe une face interne antibuée à une face externe résistante aux rayures et aux produits chimiques. Une armature complémentaire renforce la protection contre les particules, la poussière et les saletés. La conception sans métal et la version étroite complètent l’ensemble pour une utilisation dans différents environnements de travail.
Spécifications :
- Type de produit : lunettes de protection à branches.
- Couleur : anthracite et lime.
- Couleur des oculaires : incolore.
- Transmission lumineuse : 91 %.
- Matériau de l’oculaire : polycarbonate (PC).
- Épaisseur de l’oculaire : 2,2 mm.
- Matériau du corps : TPU/TPE.
- Technologie de revêtement : Uvex supravision excellence.
- Propriétés du revêtement : face interne antibuée, face externe résistante aux rayures et aux produits chimiques.
- Protection UV : UV400, filtration des rayonnements jusqu’à 400 nm.
- Classe optique : 1.
- Résistance aux impacts : F (45 m/s).
- Résistance aux particules à grande vitesse et températures extrêmes : T.
- Résistance aux rayures : marquage K.
- Propriété antibuée : marquage N.
- Dimensions approximatives : 156 × 151 × 48 mm.
- Poids : 29 g.
- Matériau sans métal.
- Catégorie EPI : catégorie II.
Normes :
- CE (UE) 2016/425 : règlement relatif à la certification CE en tant qu'EPI.
- EN 166:2001 : norme européenne relative aux exigences générales pour la protection individuelle de l’œil. Elle définit les critères de résistance mécanique, de qualité optique et de sécurité pour les lunettes de protection.
- EN 170:2002 : norme concernant les filtres de protection contre les rayonnements ultraviolets. Elle encadre les performances de filtration pour limiter l’exposition aux UV lors des activités professionnelles.
Points forts
- Ajustement personnalisable grâce aux branches inclinables et au pont de nez réglable.
- Maintien stable avec appui frontal souple et extrémités de branches antidérapantes.
- Vision claire dans les environnements variables grâce à la combinaison antibuée interne et résistance aux rayures externe.
- Protection contre les rayonnements ultraviolets jusqu’à 400 nm.
- Maintien stable avec appui frontal souple et extrémités de branches antidérapantes.
- Vision claire dans les environnements variables grâce à la combinaison antibuée interne et résistance aux rayures externe.
- Protection contre les rayonnements ultraviolets jusqu’à 400 nm.
Applications
Les lunettes de protection uvex i-3 s sont utilisées dans des environnements professionnels où la protection oculaire contre les particules, poussières et projections légères est nécessaire. Leur conception étroite convient aux morphologies de visage fines et favorise un ajustement stable lors des activités prolongées.
Ces lunettes sont adaptées aux opérations d’assemblage, de maintenance industrielle, de travaux d’atelier ou de manipulation de pièces. Elles trouvent également leur place dans les environnements de production, les zones techniques ou les interventions de maintenance où la visibilité et la protection contre les UV doivent être maintenues.
Ces lunettes sont adaptées aux opérations d’assemblage, de maintenance industrielle, de travaux d’atelier ou de manipulation de pièces. Elles trouvent également leur place dans les environnements de production, les zones techniques ou les interventions de maintenance où la visibilité et la protection contre les UV doivent être maintenues.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,60 € HT
/ 10 unités
217,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours