Lunettes de sécurité 3M SF415AF, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ 400
Voir les informations techniquesRéférences
3M :SF415AF
Rubix :2771-6292116
Fabricant :7100114612
EAN :0078371665128

Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Détails articles : LUNETTES DE SECURITE ET DE LECTURE3M SECUREFIT 400,
Pour une protection oculaire confortable, avec option de lecture pour voir clairement les petits détails, utilisez les lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ série 400.
Nos lunettes de sécurité à monture noire/verte ne pèsent que 19 g et sont dotées d'une pièce de dioptrie +1.5, +2.0 ou +2.5 supplémentaire en bas, qui grossit ce que vous voyez. Elles sont dotées de la technologie 3M™ de distribution de pression au niveau des tempes, qui permet aux points de contact rembourrés des tempes à double injection de s'adapter naturellement à la tête du porteur, lui assurant un ajustement sûr et confortable. Les ponts nasaux souples et réglables permettent un ajustement encore plus personnalisé et réduisent les glissements dus aux mouvements de la tête.
Les grandes branches flexibles situées au-dessus des oreilles offrent une protection latérale solide et sont compatibles avec les casques antibruit. La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi.
L'optique en polycarbonate sans monture est dotée d'un revêtement antirayure/antibuée pour une durabilité et une visibilité accrues.
Les lunettes de sécurité et de lecture 3M™ SecureFit™ série 400 présentent une conception légère, avec une lentille en polycarbonate sans monture, la technologie de distribution de pression au niveau des tempes 3M™, de larges branches flexibles et des ponts nasals réglables et souples, et une partie supplémentaire pour la lecture.
Points forts
Lunettes de sécurité avec une pièce de dioptrie de lecture supplémentaire au bas de l'optique, destinée à grossir les détails;La conception innovante de la technologie de distribution de pression au niveau des tempes SecureFit™ de 3M comporte des nervures à fentes, qui assurent une égalisation confortable de la pression. Les branches fléchissent et s'adaptent automatiquement à la taille de la tête du porteur;La conception enveloppante donne au porteur un champ de vision élargi;Les branches plates et souples permettent de les utiliser facilement avec des coquilles antibruit et offrent une protection latérale solide
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | oui |
| Couleur | incolore |
| Matière principale | polycarbonate |
| Type | prescription |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,00 € HT
/ 20 unités
510,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours