Lubrificateur Asco G653AL0P50A0000
Lubrificateur à brouillard d'huile
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :G653AL0P50A0000
Rubix :0383-5332971
Fabricant :G653AL0P50A0000


Résumé technique
| Matière | aluminium/polycarbonate/caoutchouc butadiène nitrile |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
| Débit | 13000 l/min |
Détails articles : LUBRIFICATEUR SERIE 653 - G 3/4 CUVE POLYCARBO AVEC PROTECTEUR
Points forts
-Les débits les plus élevés de l'industrie garantissent aux équipementiers et aux responsables de la maintenance que leurs produits de préparation de l'air optimiseront les performances de la machine
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Des manomètres à profil bas, faciles à lire et orientés vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de leur type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolation à obturation et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et le cylindre - ce qui permet d'évacuer l'air par le régulateur sans causer de dommages ni réduire la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts.
De nouvelles brides de plaque d'extrémité de collecteur permettent au technicien de maintenance de mettre le collecteur hors service sans déconnecter la tuyauterie
Des manomètres à profil bas, faciles à lire et orientés vers l'avant, améliorent la facilité d'entretien. Ce sont les seuls produits de leur type à proposer ces manomètres sur les vannes d'isolation à obturation et les vannes d'échappement lent/rapide
Le régulateur de pression optionnel avec contrôle de débit inverse permet de placer le régulateur entre la vanne et le cylindre - ce qui permet d'évacuer l'air par le régulateur sans causer de dommages ni réduire la durée de vie
Les indicateurs de plage de pression intégrés optionnels permettent à l'utilisateur de régler facilement les indicateurs de couleur rouge/vert sur la plage de pression souhaitée
Disponible avec un capteur de débit d'air intégré compatible IIoT pour surveiller la consommation d'air dans les systèmes pneumatiques. Cela permet d'agir rapidement en cas de détection de fuites, afin d'optimiser la consommation d'énergie, d'éviter les temps d'arrêt des machines et de réduire les coûts.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium/polycarbonate/caoutchouc butadiène nitrile |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/4 '' |
| Débit | 13000 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,10 € HT
/ unité
212,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours