Lubrifiant Molydal NS40AL5L, Contenance: 5000 ml
Lubrifiant pour chaînes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :NS40AL5L
Rubix :0480-1078141
EAN :3700737303081



Documents
Détails articles : HUILE NS 40 AL NSF BI 5L
Huile de base minérale, spécialement formulée pour la lubrification de chaînes et de câbles fonctionnant dans les industries alimentaires. Bonnes qualités anti-usure, lubrification propre. NS 40 AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°128224)
Applications
Lubrification de tous types de chaînes de transmission, de convoyeur de levage, de conditionnement, '.Utilisée dans les industries alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Conditionnement | bidon |
| Boîtage | bidon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,95 € HT
/ bidon
274,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
