Manodétendeur Festo LR-3/4-D-MAXI

LR Valve de régulation de pression

Voir les informations techniques
Références
Festo :LR-3/4-D-MAXI
Rubix :0326-2180613
Fabricant :159626
EAN :4052568006341
MANODETENDEUR LR-3/4-D-MAXI 159626
Résumé technique
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service12 bar

Détails articles : MANODETENDEUR LR-3/4-D-MAXI 159626


Manodétendeur LR-3/4-D-MAXI avec manomètre, pression de service jusqu'à 12 bar. Taille=Maxi, Série=D, Sécurité d'actionnement=Bouton à verrouillage, Position de montage=indifférent, Conception=Détendeur à piston piloté

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service12 bar
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
506,91 HT
/ unité
608,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours