Références
Festo :VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1
Rubix :0326-2571499
Fabricant :558347
EAN :4052568205270
Détails articles : REDUCTEUR DE PRE VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N
Manodétendeur proportionnel VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1N-C1 Diamètre nominal alimentation=6 mm, Diamètre nominal échappement=4,5 mm, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 6 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
813,93 € HT
/ unité
976,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours