Références
Camozzi :CLR.1/8.4
Rubix :3294-2302563
Fabricant :CLR.1/8.4


Résumé technique
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : REGULATION CLR.1/8.4
Les régulateurs de micro pression de la série CLR sont disponibles avec raccordements. Un piston avec ou sans décharge et fonction VS (vanne de dérivation) a été intégré à leur conception. Le corps, ainsi que le raccord qui garantit une légèreté maximale. Ils peuvent être fournis avec ou sans banjo et peuvent être montés sur console. Grâce à une partie supérieure filetée du corps, le montage direct sur une sortie de vanne ainsi que le montage sur console sont facilement facilités. La pression est réglée avec précision simplement en tournant le bouton, avec un contre-écrou disponible pour régler la pression de sortie souhaitée.
Points forts
•Extrêmement léger
Compact
Montage en ligne ou sur console
Compact
Montage en ligne ou sur console
Applications
Industriel
Informations techniques
Attributs
| Pression mini de service | 0,5 bar |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 5400 l/h |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,65 € HT
/ unité
43,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h