Corps de palier coulisseau tendeur SNR T207
Logement de palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :T207
Rubix :0302-1277990
EAN :3413520563530

Détails articles : CORPS DE PALIER T 207 SNR
Paliers en fonte grise ou ductile pour différents types d'arrangements, fixes ou flottants.
Corp en fonte grise
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 25,4 mm |
| Matière | fonte |
| Diamètre extérieur | 51,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,56 € HT
/ unité
49,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours