Corps de palier coulisseau tendeur SKF TU 508 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TU 508 M
Rubix :0301-1020838
Fabricant :28016
EAN :7316570719611

Détails articles : CORPS DE PALIER TU 508 M SKF
Les paliers coulisseaux-tendeurs sont des paliers monoblocs en fonte grise, conçus pour offrir un degré de rigidité élevé et supporter des charges élevées agissant dans différentes directions. Ces types de charges apparaissent généralement dans les convoyeurs, les transporteurs à rouleaux et les concasseurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Largeur | 49 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,09 € HT
/ unité
61,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours