Corps de palier coulisseau tendeur SKF TU 504 M
Boîtier pour roulements à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TU 504 M
Rubix :0301-1061011
Fabricant :28010
EAN :7316570100372

Détails articles : CORPS DE PALIER TU 504 M SKF
Les paliers coulisseaux-tendeurs sont des paliers monoblocs en fonte grise, conçus pour offrir un degré de rigidité élevé et supporter des charges élevées agissant dans différentes directions. Ces types de charges apparaissent généralement dans les convoyeurs, les transporteurs à rouleaux et les concasseurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,92 € HT
/ unité
31,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours