Composition d'outils Stahlwille 98814935, Nombre d'éléments: 163
Line Maintenance-Set (impérial) dans le trolley à outils n° 13217
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :98814935
Rubix :K642-5470180
Fabricant :13214A/1 WT/LR
EAN :4018754348381
Détails articles : VALISE A OUTILS INSTRUM.DE CONTR .PLATEAU ET OUTILS
- Caractéristiques principales chariot à outils :
- 1 plateau amovible avec 2 poignées- 2 couvercles de tiroirs transparents sous le couvercle supérieur- 2 roulettes doubles à roulement facile du côté de la poignée télescopique163 piècesdans les inserts TCS:96831106, TCS 13214A/1 WT/LM 110douilles à double hexagone 1/4 » No. 40aD: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16« 8 douilles à double hexagone 3/8 » No. 45a: 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 15/16 ; 14 douilles à double hexagone 3/8« No. 46a: 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 7/82 Rallonges à serrage rapide 1/4 » No. 408QR: L.55 150 mm1 Joint universel à serrage rapide 1/4« N° 407/1QR: L.45 mm1 Pièce de transition 1/4 » à 3/8« N° 409M: L.13 mm1 Clé à cliquet à serrage rapide 1/4 » N° 415QR N: L.117 mm1 Clé à cliquet à denture fine 1/4« N° 415SGB N: L.117 mm1 Porte-embout 1/4 » N° 412: L.25 mm2 Rallonges à serrage rapide 3/8« No. 426QR: L.75 ; 240 mm1 Joint universel à serrage rapide 3/8 » No. 428/1QR: L.60 mm1 Réducteur 3/8« à 1/4 » No. 431: L.28 mm1 Pièce de transition 3/8« à 1/2 » No. 432M: L.16 mm1 Clé à cliquet à serrage rapide 3/8« No. 435QR N: L.193 mm1 Porte-embout 5/16 » No. 443: L.32 mm1 Clé à cliquet 1/4« No. 4008-11Jeu d'embouts No. 1208: 1 Porte-embout à serrage rapide 1/4 » | L.25mm : SL4.5;6.5;8mm | PH1;2;3 (2x) | T6;15;20 | T-SET 4;6;8;10 (2x) | INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32" | adaptateur 1/4« 4KT/6KT | 30 pièces1 Poignée enfichable 1/4 » No. 400: L.150 mm96831107, TCS 13214A/1 WT/LM 21Manivelle QuickRelease 3/8 » No. 453QR: L.408 mm1 Jauge d'épaisseur de précision No. 11095/20: 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,30 ; 0,35 ; 0,40 ; 0,45 ; 0,50 ; 0,55 ; 0,60 ; 0,65 ; 0,70 ; 0,75 ; 0,80 ; 0,85 ; 0,90 ; 0,95 ; 1,00 mm1 Jauge de câble No. 12320: longueur de la lame 90 mm1 Pince à griffes No. 12922: L.540 mm1 Jauge de bande de roulement No. 12900/3: L.150 mm1 Clé mixte, réglable No. 4025 6, SW max.24 mm1 Clé mixte OPEN BOX No. 13a: 1.1/8 » L.330 mm10 Douilles à double hexagone, longues 1/4« No. 40aDL: 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 »5 Douilles articulées à double hexagone 1/4« No. 402a: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 »96831108, TCS 13214A/1 WT/LM 51grattoir en plastique No. 10681: L.175 mm1 Grattoir en plastique No. 10680: L.174 mm1 Grattoir en plastique No. 10679: L.170 mm1 Grattoir en plastique No. 10678: L.170 mm2 Tournevis DRALL+ à lame plate No. 4622: 1.0 x 5.5 X 100 ; 1.2 x 8.0 x 150 mm3 Tournevis PHILLIPS® No. 4632: PH1 ; PH2 ; PH31 Alène ronde No. 10758: L.280 mm1 Outil à crochet No. 13001: coudé à 45° L.155 mm1 Jeu de tournevis coudés No. 10767a/13: 0.05 ; 1/16 ; 5/64 ; 3/32 ; 7/64 ; 1/8 ; 9/64 ; 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 5/16 ; 3/8"1 Poinçon pour goupilles fendues No. 13009: L.265 mm96831109, TCS 13214A/1 WT/LM 622Clés mixtes BOÎTE OUVERTE No. 13a: 3/16 ; 13/64 ; 7/32 ; 15/64 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 19/32 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 25/32 ; 13/16 ; 7/8 ; 15/16 ; 1. 1/16« 6 Anneau à cliquet clés plates coudées No. 17a: 1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 »96831102, TCS 13214/1 WT/LM 31Etrier No. 12900N: L.150 mm1 Miroir télescopique No. 12921M: L.178-921 mm1 Pince pour pompe à eau FastGRIPNo.6572: L.240 mm1 Pince à torsader les fils No. 6575 1: L.230 mm1 Pince de préhension No. 6564 2: L.175 mm1 Coupe-fil électronique No. 6707: L.115 mm1 Pince combinée No. 6700: L.160 mm1 Pince téléphonique No. 6731: L.200 mm96831103, TCS 13214/1 WT/LM 44Poinçons No. 109: 1.4 ; 2.8 ; 3.4 ; 3.9 mm1 Marteau de serrurier No. 10961 : 500 g1 Marteau à face souple No. 10959 : D.35 mm1 Règle en acier No. 13110 : L.300 mm1 Mandrin en laiton No. 12495 : L.200 mm1 Poinçon No. 12321: L.250 mm1 Pince de levage magnétique No. 12601: L.145 mm1 Mètre à rouleau No. 12935/3: L.3 m1 Torche LED No. 13128: L.130 mm- Les tiroirs peuvent être utilisés comme une boîte à outils séparée grâce au couvercle transparent
- avec butée extractible en 2 hauteurs différentes
- avec un couvercle supérieur et un couvercle frontal amovibles
- poignée télescopique extensible et 2 poignées de transport latérales
- résistant au Skydrol, à l'acétone, à l'essence et aux huiles hydrauliques
- verrouillable par cadenas en 3 positions
- avec système de contrôle des outils (TCS)
- pour la maintenance des avions et des hélicoptères
- dans un chariot à outils extrêmement robuste et résistant en polypropylène
- pour un usage professionnel
- 5 tiroirs facilement amovibles pouvant être fermés par un couvercle transparent :
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 163 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 050,25 € HT
/ unité
4 860,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


