Composition d'outils Bahco 2633/S4, Nombre d'éléments: 4

Assortiment de crochets et de poinçons pour le traçage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :2633/S4
Rubix :0034-5307283
EAN :7311518276942
CROCHET ET POINCON

Résumé technique

Nombre d'éléments4

Documents

Détails articles : CROCHET ET POINCON


Ce petit kit pratique de poinçons et de crochets Bahco réunit quatre outils miniatures dédiés au traçage et aux interventions de précision. L’ensemble couvre les opérations fines d’alignement, d'ajustements précis, de saisie de joints et de nettoyage dans des zones difficiles d’accès.

Caractéristiques :
L’assortiment Bahco 2633/S4 comprend des poinçons et des crochets miniatures adaptés au traçage précis, à l’alignement et au positionnement de pièces, au déplacement de bagues ou de joints. Les outils permettent également le perçage de matériaux souples comme le cuir ou les tissus, ainsi que le nettoyage dans des volumes restreints. Les poignées en plastique de couleur vive favorisent une prise en main stable, tandis que les lames en acier inoxydable assurent une bonne tenue dans le temps. Le rangement s’effectue dans une pochette plastique souple, dotée d’une face transparente pour identifier rapidement chaque outil.

Spécifications :
- Nombre de pièces : 4.
- Longueur des outils : 130 mm.
- Longueur totale des crochets : 130 mm.
- Poids total du kit : 80 g.
- Matériau des lames : acier inoxydable.
- Matériau des poignées : plastique.
- Dimensions de la pochette : 17 × 80 × 150 mm.
- Référence fabricant : 2633/S4.

Points forts

- Polyvalence extrême avec une infinité d'utilisations possibles.
- Permet de venir saisir, nettoyer ou placer des éléments dans des endroits exigus.
- Très bonne durabilité grâce à une résistance complète à l'oxydation.
- Améliore l’organisation et le gain de temps avec une pochette transparente dédiée.

Applications

Ce kit Bahco trouve sa place dans les ateliers de maintenance et de mécanique automobile, les postes de montage, les opérations de réglage fin et les établis de réparation. Les crochets et poinçons sont utilisés pour le traçage précis, le positionnement de composants, le déplacement de bagues, de joints toriques ou de clips, ainsi que pour le dégagement de ressorts ou de petites pièces emboîtées. Ils facilitent le nettoyage de logements, de gorges, de portées ou de filetages, tout en aidant à retirer des résidus, des copeaux ou des dépôts dans des zones peu accessibles. Ils servent également à :
- guider des câbles ;
- extraire des joints plats ;
- repositionner des gaines ;
- manipuler des fils ;
- amorcer un démontage délicat ;
- ajuster des éléments ;
- etc.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments4
418,80 HT
/ 12 unités
502,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours