Distributeurs - Régulateur de débit SMC EAS500-F06
Limitateur de débit série EAS-F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :EAS500-F06
Rubix :0338-2092098
Fabricant :EAS500-F06
EAN :3618036125344
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT PLUS UNI-DIRECT EN LIGNE ALU REGLAGE/MANU FF3/4
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série -FG peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
Limiteur de debit serie as
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 3/4" mâle |
|---|---|
| Type | limitateur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,77 € HT
/ unité
89,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours