Lime spatule grattoir Mob 1360200110, Longueur: 200 mm | Forme: Triangulaire | Section: 14,2 mm
Lime Triangulaire 200-T1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :1360200110
Rubix :0146-0007519
EAN :0613548068151

Documents
Détails articles : LIME TRIANGULAIRE 200-T1 VALLORBE
Largeur : 14 mm;Longueur : 200 mm;Taille : Taille 1 ;Type : Triangulaire
Informations techniques
Attributs
| Forme | triangulaire |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Section | 14,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
744,12 € HT
/ 12 unités
892,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours
