Lime spatule grattoir Mob 0902200201, Longueur: 200 mm | Forme: Plat | Section: 20 x 2,5 mm
Lime Plate À Main Mince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0902200201
Rubix :0146-0007744
EAN :3303800902077

Documents
Détails articles : LIME PLATE A MAIN 902 MD 200MM
Lime plate à main mince.
NF E 75001-75002
NF E 75001-75002
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Section | 20 x 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,40 € HT
/ unité
40,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
