Manille d'accouplement Levac 5250GG, Charge maxi d'utilisation CMU: 500 kg | Modèle: 5250GG
Manille lyre standard
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Levac :5250GG
Rubix :0187-7041888
EAN :3660721153118

Documents
Détails articles : MANILLE LYRE STANDARD D.12 MM ZINGUEE - CMU 500 KG
Acier estampé zingué. Coefficient d'utilisation 1/5. Utilisation autorisée pour le levage. Matériel certifié CE.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 500 kg |
|---|---|
| Diamètre | 12 mm |
| Modèle | 5250gg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,38 € HT
/ unité
17,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h