Sangle d'arrimage Levac 4558D06, Largeur: 35 mm | Longueur: 6 m
Sangle d'arrimage extérieur polyester sans fin
Voir les informations techniquesRéférences
Levac :4558D06
Rubix :0187-7186575
EAN :3660721082722

Détails articles : SANGLE D'ARRIMAGE LARG 35MM LC 3000 DAN SANS-FIN LG 6M
Arrimage extérieur avec :
- boucle à rochet (tendeur à cliquet - ref. 4610C)
- sans fin
Sangle en fibre POLYESTER
Rupture sangle avant couture : 3600 daN
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 6 m |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Modèle | levac 4558 |
| Capacité d'arrimage TMU | 3000 daN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,47 € HT
/ unité
47,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h