Pièce détachée masque de soudage 3M 172022
Lentilles grossissantes pour cagoule de soudage 3M Speedglas
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :172022
Rubix :2771-6184742
Fabricant :7100202396
EAN :04054596690844
Documents
Détails articles : OCULAIRE GROSSISSANT DE SOUDAGE 3M G5-02 SPEEDGLAS 2,5X
Obtenez une vision plus proche et plus nette de votre soudure grâce à l’oculaire grossissant incurvé 3M Speedglas 2,5X (172022). Il grossit les objets de 2,5 fois la puissance normale et est conçu pour être utilisé avec la cagoule de soudage 3M Speedglas G5-02.
Points forts
Grossit les objets de 2,5 fois la puissance normale. Fixez-le directement à la protection intérieure G5-02, ce qui facilite l’installation de l’oculaire et le rend plus sûr. La position peut être ajustée verticalement en cinq étapes pour une vue optimisée de votre pièce.
Informations techniques
Attributs
| Type | lentille grossissante |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,45 € HT
/ sachet
35,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h