Robinet à boisseau sphérique Parker 0491 04 13 64
Legris Vanne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0491 04 13 64
Rubix :4439-2013387
Fabricant :0491 04 13 64
EAN :0820099145198
Documents
Détails articles : VANNE MINI A SPHERE MF 1/4 LN PS12 POIGNEE COMPACT NOIRE
Vanne à bille compacte pour ouvrir et fermer les systèmes de fluides dans les espaces les plus réduits.
Très compact.
Bonne compatibilité chimique.
Très compact.
Bonne compatibilité chimique.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, transport, emballage, textile, scieries, caoutchouc et plastiques
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau, autres fluides Voir le tableau de compatibilité à la fin de ce chapitre
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier court (ZAMACK), Noir
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Laiton
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174, 1.2
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 4
Série de produits : Série universelle légère
Style de produit : Clapet à bille mâle et femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : France
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 light serie in line ball valve short handle mâle et female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH)
Matière de la tige : Laiton
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.092, 0.184
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, transport, emballage, textile, scieries, caoutchouc et plastiques
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du corps : Matériau du corps : laiton nickelé
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air, gaz inertes, eau, autres fluides Voir le tableau de compatibilité à la fin de ce chapitre
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Levier court (ZAMACK), Noir
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Laiton
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174, 1.2
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 4
Série de produits : Série universelle légère
Style de produit : Clapet à bille mâle et femelle
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 10
Région d'origine : France
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : Inline
Forme : 2/2 light serie in line ball valve short handle mâle et female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH)
Matière de la tige : Laiton
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.092, 0.184
Informations techniques
Attributs
| Type | 491 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,60 € HT
/ 10 unités
460,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours