Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16
Vanne à boisseau sphérique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16
Rubix :0326-2561430
Fabricant :4809124
EAN :4052568275556
Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V
robinet à boisseau sphérique VZBE-3-T-63-T-2-F0710-V15V16 Acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal 3", bride de tête F0710, PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=Robinet à boisseau sphérique 2 voies, Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites
Informations techniques
Attributs
| Type | valve à bille |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
890,40 € HT
/ unité
1 068,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours