Robinet à boisseau sphérique Festo VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15

Robinet

Voir les informations techniques

Références

Festo :VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15
Rubix :0326-2561439
Fabricant :4745218
EAN :4052568275105
ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15

Résumé technique

Typerobinet a boisseau spherique vzbe-3/4-t-63-d-2-m-v15

Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15


robinet à boisseau sphérique VZBE-3/4-T-63-D-2-M-V15V15 Version manuelle en acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal 3/4", PN63, ASME B1.20.1 - NPT. Conception=Robinet à boisseau sphérique 2 voies avec levier à main, Mode d'actionnement=mécanique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Mode de fixation=Pose de conduites

Informations techniques


Attributs
Typerobinet a boisseau spherique vzbe-3/4-t-63-d-2-m-v15
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours