Robinet à boisseau sphérique Parker 0446 07 13
Legris Valve à bille femelle 446
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0446 07 13
Rubix :4439-2013309
Fabricant :0446 07 13
EAN :0886357124978
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 1/4 LN PS20 POIGNEE GRISE/TRAVERSE CLOISON
Un simple quart de tour de la poignée ouvre et ferme ce robinet à bille montable sur panneau.
-débit complet
-étanchéité optimale grâce aux anneaux de compensation'O'
-excellente résistance à l'écaillage due à la configuration du joint sphérique
Série universelle, disponible de 1/8 'à 1/2 'fil parallèle.
-débit complet
-étanchéité optimale grâce aux anneaux de compensation'O'
-excellente résistance à l'écaillage due à la configuration du joint sphérique
Série universelle, disponible de 1/8 'à 1/2 'fil parallèle.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Gaz inertes, eau, air
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Gris, levier long (ZAMAK)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : s.o.
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 20, vide à 290,08, vide à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : Montage sur panneau
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle verrouillable ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line panel montable ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matière de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.188, 0.414
Application : Pneumatique, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides
Matériau du joint à bille : NBR
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage de connexion 1 : BSPP
Taille de connexion : G1/4
Type de connexion : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 7
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Gaz inertes, eau, air
Fonction : 2 voies
Poignée : ZAMAK
Type de poignée : Gris, levier long (ZAMAK)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Débit maximal : s.o.
Pression maximale de fonctionnement : Vide à 20, vide à 290,08, vide à 2
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : jusqu'à -40 °C (-40°F sans mouvement de la poignée), -4, -20
Type de montage : Montage sur panneau
Matériau du joint torique : NBR
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 7
Série de produits : Série universelle
Style de produit : Robinet à bille femelle verrouillable ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Type de produit : Série universelle et série universelle personnalisée
Quantité par boîte : 2
Région d'origine : France
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Rilsan Graphited
Forme : Inline
Forme : 2/2 in-line panel montable ball valve female
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (module PED A - diamètres supérieurs à 25 mm), DI : 2006/42/EC (Machinery Directive), RoHS, REACH
Matière de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Poids : 0.188, 0.414
Informations techniques
Attributs
| Type | 446 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,56 € HT
/ unité
97,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h