Tuyau calibré extérieur Parker 1025U04 06

Legris Tube polyuréthane 25 mètres

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1025U04 06
Rubix :4439-2027332
Fabricant :1025U04 06
TUBE PU 4X2,5 GRIS UE25 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 4X2,5 GRIS UE25 METRES


Recommandé pour les installations compactes réquérant un faible rayon de courbure et très bonne flexibilité.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Température d'utilisation : -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258° à 343°K.

Points forts

• Excellent Mechanical Properties
• Consistent tensile strength for optimum longevity
• Optimal bend radius
• Good vibration absorption
• Unsurpassed abrasion resistance for a single layer tubing
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking
• Silicone-free• 3 Material Grades
• PU ester: perfect for pneumatic applications
• PU ether: no water absorption; superior chemical resistance to PU ester
• PU ether food-grade "crystal":identification of fluids and circuitschemical resistance superior to PU etherimproved longevity

Applications


• Food and Beverage
• Miscellaneous Manufacturing
• Factory Automation
• Vehicle Assembly Facilities
• Compressed Air and Industrial Fluids Conveying
• Standard Pneumatic Applications Requiring Rapid Cycles
• Applications Subjected to Water and High Humidity (PU ether)
• Suitable for Vacuum Applications

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurgris
Longueur du rouleau25 m
Matièrepu
Pression maxi de service12 bar
Température mini-20 °C
Température maxi70 °C
Rayon de courbure10 mm
33,66 € HT
/ unité
40,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours