Références
Festo :PUN-H-6X1-TBL
Rubix :0326-2560326
Fabricant :8048681
EAN :4052568288310

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-6X1-TBL
Résistant à l'hydrolyse et adapté aux applications dans l'eau.
Tuyau en plastique
Applications
Convient aux chaînes énergétiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
| Longueur du rouleau | 50 m |
| Matière | tpe-u |
| Pression maxi de service | 6 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Rayon de courbure | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,50 € HT
/ 50 mètres
82,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours