Tuyau calibré extérieur Prevost PUCR M250425
Tube polyuréthane en boite dévidoir de 25m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :PUCR M250425
Rubix :0334-2061454
Fabricant :PUCR M250425
EAN :3660058174015


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PU 4X2,5 TRANSPARENT UE25 METRES
Type : flexible ; Type d'application : huiles,hydrocarbures,solvants ; Matière: polyuréthanne ; Alimentaire : non.
Applications
Type : flexible ; Type d'application : huiles,hydrocarbures,solvants ; Matière: polyuréthanne ; Alimentaire : non.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | transparent |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Matière | pu |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Rayon de courbure | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,30 € HT
/ unité
29,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours