Tuyau multifonctions (eau, air) Trelleborg 59007856

Tuyau AQUA 10 SD

Voir les informations techniques

Références

Trelleborg :59007856
Rubix :1195-2414576
OSL 90 L 25

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Longueur20 m
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OSL 90 L 25


Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.

Points forts

Tube : SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile. Température : -30°C à +80°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Longueur20 m
Couleurnoir
Rayon de courbure360 mm
12 334,40 HT
/ 160 mètres
14 801,28 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours