Raccord instantané pneumatique Parker 3106 03 00
Legris Tube de raccordement Égal Inégal 3108
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3106 03 00
Rubix :4439-2027078
Fabricant :3106 03 00
EAN :0820099214795


Résumé technique
| Matière | polymère technique (corps);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 3
Connexion en ligne de 2 tubes de diamètres égaux ou différents.
- construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide, compacte, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
- débit d'air total,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 3 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 3 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 3 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 3 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,002
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 Taille : 3 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 3 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : 3 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 3 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Tube
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : n/a
Type d'hexagone : n/a
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement des produits chimiques, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords instantanés
Style de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Droit
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0,002
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique (corps);nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3 mm |
| Profil | 3106 |
| Raccordement 2 | 3 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,93 € HT
/ unité
11,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h