Raccord instantané pneumatique Festo QSL-G3/8-12

Raccord enfichable en L

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSL-G3/8-12
Rubix :0326-2180982
Fabricant :186124
EAN :4052568039318
RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CY TUBE 12

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE COUDE FILET LN M3/8 CY TUBE 12


Raccord enfichable en L QSL-G3/8-12 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Standard, Taille nominale=7,7 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du conteneur=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 3/8
Profilstandard
Raccordement 212
8,59 € HT
/ unité
10,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h