Raccord instantané pneumatique SMC M-5G1

Raccord miniature série M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :M-5G1
Rubix :0338-2048031
Fabricant :M-5G1
EAN :3618035941983
JOINT SERIE M/MS/KQ 10-32 M-5G1

Résumé technique

Matièrepvc

Documents

Détails articles : JOINT SERIE M/MS/KQ 10-32 M-5G1


Les séries M et MS de raccords miniatures sont employées avec les connexions en air dans les zones confinées. Les raccords droits instantanés et les raccords banjo instantanés peuvent être employés avec les tubes en polyuréthane, en polyamide et en nylon. Le corps de la série MS est en acier inox ce qui permet l'emploi de ces raccords dans les applications corrosives.
Raccord miniature serie m

Informations techniques


Attributs
Matièrepvc
29,00 € HT
/ 100 unités
34,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours