Raccord instantané pneumatique Festo QSTF-G1/4-8

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSTF-G1/4-8
Rubix :0326-2572662
Fabricant :186203
EAN :4052568040079
RACCORD ENFICHABLE EN T QSTF-G1/ /4-8

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QSTF-G1/ /4-8


Raccord enfichable en T QSTF-G1/4-8 Orientable sur 360°, filetage et taraudage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1g 1/4
Profilstandard
Raccordement 28
9,04 HT
/ unité
10,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours