Raccord instantané pneumatique SMC KGE06-02

Connecteur mâle KGH rapide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KGE06-02
Rubix :0338-2274284
RACCORD INST INOX 303 TRAVERSE CLOISON FILET IX F1/4 TUBE 6

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Raccordement 11/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST INOX 303 TRAVERSE CLOISON FILET IX F1/4 TUBE 6


Ce raccord est adapté aux applications CRT, par exemple lorsque l'utilisation du cuivre doit être évitée. D'autres applications comprennent le lavage ou d'autres environnements qui pourraient corroder des installations standard. KG peut être utilisé pour un vide de -100 kPa et des pressions allant jusqu'à 1 MPa (~150 PSI). Ce raccord est disponible dans 27 styles de corps différents, avec des tailles de raccord allant de M5 à ½ R(PT) et des tailles de tube allant de 4 mm de diamètre extérieur à 12 mm de diamètre extérieur.
Raccord instantane acier inox serie kg

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Raccordement 11/4
Raccordement 26
86,18 € HT
/ 2 unités
103,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours