Références
Festo :NPQR-H-Q8-E
Rubix :0326-2558396
Fabricant :8085731
EAN :4052568455095




Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier, anneau de protection, anneau de déverrouillage, écrou, collier de serrage);fpm (joint de tuyau);ppsu (anneau de poussée) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Détails articles : TRAVERSEE CLOISON NPQR-H-Q8-E
Utilisation dans des zones où la pression et l'humidité sont plus élevées. Le tube PUN-H-SF est résistant à la flexion et à l'hydrolyse et convient aux applications dans l'eau.
Points forts
-Raccord enfichable en acier inoxydable
Résistance maximale à la corrosion CRC4 et résistance chimique
Résistance maximale à la corrosion CRC4 et résistance chimique
Applications
L'eau
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié (boîtier, anneau de protection, anneau de déverrouillage, écrou, collier de serrage);fpm (joint de tuyau);ppsu (anneau de poussée) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | npqr |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,97 € HT
/ unité
68,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours