Raccords filetés - Accessoire Parker VSTI33X2EDCF
Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :VSTI33X2EDCF
Rubix :7826-2405082
Fabricant :VSTI33X2EDCF
Détails articles : RACC HP400 AZ BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M33X2 JOINT/INTEGRE
Bouchon d'étanchéité pour orifices de vis
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M33x2.0 mm Thread
Taille de connexion : M33x2.0
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : M33x2.0 mm Thread
Taille de connexion : M33x2.0
Type de connexion : Mâle, métrique
Type de connexion : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 400
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | bouchon d'étanchéité pour orifices de vis vsti33x2edcf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,80 € HT
/ 20 unités
443,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours