Références
Camozzi :2921 1/4
Rubix :3294-2302634
Fabricant :30-7921-3057

Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT CUIVRE FILTRE BRONZE M1/4
Les silencieux sont des éléments indispensables pour éliminer ou réduire le bruit caractéristique de l'air comprimé lors des opérations de refoulement. Lors de l'entretien, les silencieux doivent être dégraissés à l'aide de white spirit ou de paraffine et traversés par de l'air comprimé dans le sens inverse du fonctionnement.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/4 '' |
|---|---|
| Longueur | 28 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Niveau sonore | 85 dB |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,30 € HT
/ unité
5,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h