Silencieux Parker 0670 00 21
Legris Silencieux mâle BSP cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0670 00 21
Rubix :0725-2201531
Fabricant :0670 00 21
EAN :0820099076218

Documents
Détails articles : SILENCIEUX CORPS ETROIT LN FILTRE BRONZE M1/2
D'un encombrement réduit, permet d'atténuer le niveau sonore lors de la purge du circuit.
Application : Robotique, Textile, Semi-conducteurs, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRONZE SINTERED
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/2
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air comprimé
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Longueur : 44
Pression de fonctionnement maximale : 12, 174
Température de fonctionnement maximale : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.049
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : BRONZE SINTERED
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 1/2
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/2
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air comprimé
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Longueur : 44
Pression de fonctionnement maximale : 12, 174
Température de fonctionnement maximale : 150, 302
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux fileté
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Forme : Droit
Forme : Silencieux mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.049
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Matière | laiton / bronze fritté |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,07 € HT
/ unité
18,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
