Adaptateur de raccord fileté Parker 1/4X1/8FG43B
Legris Réducteur femelle mâle NPTF
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1/4X1/8FG43B
Rubix :0207-2079175
Fabricant :1/4X1/8FG43B
EAN :0886357101986

Détails articles : REDUCTEUR F-M 1/4X1/8BSPP-BSPT
Réducteur mâle-femelle. Filetage NPTF de 1/8 po à 1 po, filetage conique et orifice femelle.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 190
Température de fonctionnement minimale : -60
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 40
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.019
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : R 1/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPT / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 190
Température de fonctionnement minimale : -60
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Réducteur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 40
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.019
Informations techniques
Attributs
| Type | réducteur |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/8xg 1/4 '' |
| Matière | laiton |
| Diamètre extérieur du tube | 11 mm |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 190 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,60 € HT
/ 40 unités
503,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
