Références
Parker :0179 13 17
Rubix :4439-2013019
Fabricant :0179 13 17
EAN :0820099127972

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F3/8 M1/4 CY
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.027
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 / G 3/8
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : n/a
Poids : 0.027
Informations techniques
Attributs
| Type | 179 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,07 € HT
/ unité
10,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h