Références
Festo :QSC-12
Rubix :0326-2580451
Fabricant :153266
EAN :4052568033422

Résumé technique
| Matière | téréphtalate de polybutylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : OBTURATEUR MALE QSC-12
Obturateur mâle QSC-12 Taille=Standard, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 6 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | téréphtalate de polybutylène |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | qsc |
| Raccordement 2 | 12 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,60 € HT
/ 10 unités
30,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours