Raccord instantané pneumatique Festo QSML-M5-3-100

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSML-M5-3-100
Rubix :0326-2579475
Fabricant :130770
EAN :4052568024918
RACCORD COUDE QSML-M5-3-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5 external thread
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSML-M5-3-100


Raccord coudé QSML-M5-3-100 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Mini, Diamètre nominal=1,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1m5 external thread
Profilmini
Raccordement 2for pneumatic tube od 3 mm
354,00 HT
/ 100 unités
424,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours