Adaptateur de raccord fileté Parker 0907 00 13 01
Legris Rallonge filetée, G1/4, longue, MS nickelé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0907 00 13 01
Rubix :4439-2013554
Fabricant :0907 00 13 01
EAN :0820099153056

Documents
Détails articles : RACCORD BP60 LN PROLONGATEUR LG 43MM M1/4 CY F1/4
Application : Robotique, Textile, Pneumatique, Processus automobile, Traitement des aliments, Emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 Longueur 43
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur étendu mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.047
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 1/4 Longueur 43
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur étendu mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.047
Informations techniques
Attributs
| Type | 907 |
|---|---|
| Matière | laiton nickelé |
| Diamètre extérieur du tube | 17 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,50 € HT
/ 50 unités
389,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours