Adaptateur de raccord fileté Parker 0121 22 21
Legris Adaptateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0121 22 21
Rubix :4439-2012592
Fabricant :0121 22 21
EAN :0820099110752

Documents
Détails articles : RACCORD HP200 LAITON BRUT ADAPTEUR M1/2 CO M1/2 NPT
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : NPT 1/2 / R 1/2
Type de connexion 1 : NPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.052
Matériau du corps : Laiton
Connexion 1 Taille du filetage : NPT 1/2 / R 1/2
Type de connexion 1 : NPT / BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température maximale de fonctionnement : 150
Température de fonctionnement minimale : -40
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur mâle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : n/a
Forme : Droit
Poids : 0.052
Informations techniques
Attributs
| Type | 121 |
|---|---|
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,10 € HT
/ 10 unités
141,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours