Références
Parker :8-4F4OMXS
Rubix :7826-2079953
Fabricant :8-4F4OMXS

Détails articles : ADAPTEUR JIC M3/4 M1/4 CY
Les raccords et adaptateurs pour tubes JIC 37° à évasement de Parker, Triple-Lok®, répondent aux exigences des normes SAE J514 et ISO 8434-2 et offrent la plus vaste gamme d'embouts de l'industrie. La conception présente une petite zone de joint métal sur métal, ce qui permet d'obtenir une conception compacte, un faible couple d'assemblage, une capacité de haute température et de haute pression.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Flare 37° mâle
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.023980815347721823
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Flare 37° mâle
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Taille du filetage du raccord 2 : 1/4-19, na
Type de raccord : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.023980815347721823
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 5000
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4-19;3/4-16 '' |
| Matière | acier;chrome-6 |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € HT
/ unité
25,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
