Adaptateur de raccord fileté Parker 8HMTXS
Parker Hannifin Union égale JIC pour tube de 12 mm extérieur, filetage 3/4-16 UNF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :8HMTXS
Rubix :7826-2081402
Fabricant :8HMTXS

Documents
Détails articles : UNION JIC MALE 3/4
Union droite mâle-mâle Triple-Lok® cône 37°. SAE 070101 MS51501.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Connexion 2 Taille : Embout mâle 37°
Raccord 2 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Type de raccord : 37° Flare, tube à tube
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Connexion 2 Taille : Embout mâle 37°
Raccord 2 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Type de raccord : 37° Flare, tube à tube
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Type | union tube-tube jic. |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | unf 3/4 '' |
| Matière | acier. |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,14 € HT
/ unité
18,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h