Adaptateur de raccord fileté Parker 0906 10 19

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0906 10 19
Rubix :4439-2013547
Fabricant :0906 10 19
EAN :0820099152837
RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F1/8 MALE M5X0,8

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION F1/8 MALE M5X0,8


Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : M5x0.8 / G 1/8
Type de connexion 1 : Métrique / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 14 mm
Style de produit : Augmentateur mâle à femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.01

Informations techniques


Attributs
Type906
Diamètre extérieur du tube14 mm
2,82 HT
/ unité
3,38 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h