Raccord coudé Parker 3699 04 56
Legris Goujon coudé BSP parallèle métrique 3699
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :3699 04 56
Rubix :7826-2517990
Fabricant :3699 04 56
EAN :0820099287164


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);fkm (joint) |
|---|---|
| Type | coude compact |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI FDA COUDE JT FPM FILET LN MALE TUBE 4
Raccordement des tubes à un angle de 90 degrés sur un orifice fileté
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA, et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation individuelle de l'unité afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- construction solide et compacte,
- formes extérieures faciles à nettoyer,
- composants conformes à la norme FDA, et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation individuelle de l'unité afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Industrie générale, contrôle des fluides, industrie, médical, pneumatique, pneumatique en usine, transport, contrôle des processus
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M8x1.0
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.013
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelé chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M8x1.0
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Eau, air (air comprimé), lubrifiants (graisse)
Industrie : Transformation industrielle, alimentation et boissons, industrie générale, transport, soins de santé et sciences de la vie
Pression de fonctionnement maximale : 20
Température de fonctionnement maximale : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR, EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.013
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);fkm (joint) |
|---|---|
| Type | coude compact |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Pression nominale | 20 bar |
| Pression | 20 bar |
| Série | lf 3600 |
| Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
| Pression maxi de service | 20 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,60 € HT
/ 10 unités
179,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours