Raccord coudé Parker 6C6MXS

Parker Hannifin Coude à 90° JIC orientable 9/16-18 UNF pour tube de 10 mm extérieur

Voir les informations techniques
Références
Parker :6C6MXS
Rubix :7826-2081368
Fabricant :6C6MXS
ADAPTEUR ACIER COUDE EGAL 90DEG TOURNANT JIC TRIPLE-LOK
Résumé technique
Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude femelle jic.
Diamètre de filetage (pouce)9/16 in -18 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADAPTEUR ACIER COUDE EGAL 90DEG TOURNANT JIC TRIPLE-LOK


Coude femelle à 90° orientable JIC en acier série Triple-Lok® cône 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Mâle 37° Flare
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Connexion 2 Taille : Femelle 37° Flare Swivel
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 3/8, 10
Type de connexion : 37° Flare, tube à tube avec hexagone métrique
Division : Division Raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 6000
Forme : Coude à 90°
Spécifications Met : SAE J514

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude femelle jic.
Diamètre de filetage (pouce)9/16 in -18 ''
Diamètre extérieur du tube10 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,70 HT
/ unité
27,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h