Adaptateur de raccord fileté Parker EG15-3/8B
Legris Adaptateur à visser
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :EG15-3/8B
Rubix :7826-0653681
Fabricant :EG15-3/8B

Détails articles : EG153/8B
Adaptateur à visser
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Type de produit : Adaptateur en laiton Cône 60°compression fittings
Quantité par boîte : 10
Forme : Filet d'adaptateur de goujon mâle
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.067
Matériau du corps : BRASS
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 190
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -60
Type de produit : Adaptateur en laiton Cône 60°compression fittings
Quantité par boîte : 10
Forme : Filet d'adaptateur de goujon mâle
Spécifications Met : CNOMO : , PED, REACH, RoHS, ATEX
Poids : 0.067
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur droit |
|---|---|
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
| Matière | laiton |
| Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
| Température mini | -60 °C |
| Température maxi | 190 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,40 € HT
/ 10 unités
146,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours