Adaptateur de raccord fileté Parker 3805 06 13

Legris Goujon mâle BSP conique 3805

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3805 06 13
Rubix :4439-2015014
Fabricant :3805 06 13
EAN :0820099289243
RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/4 CO TUBE 6

Résumé technique

Documents

Détails articles : RACCORD INST TOUT INOX 316 DROIT JT VITON M1/4 CO TUBE 6


Raccordement en ligne d'un tuyau à un orifice fileté. Serrage externe avec une clé plate ou une clé à douille, réglage interne avec une clé Allen.
- composants en acier inoxydable et joints FKM pour une utilisation en milieu agressif,
- construction robuste et compacte,
- conception hygiénique visant à réduire les zones de rétention pour un nettoyage sûr et facile (Ra < 0,8 en surface)
- matériaux conformes aux normes FDA et 1934/2004 CE, permettant un contact permanent avec les denrées alimentaires
- contrôle qualité unitaire et datation afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Application : Équipement médical, transfert de produits chimiques, industrie pharmaceutique, pétrochimique, industrie du papier, transformation des aliments
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Marque : Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Type de connexion : Tube au port
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Autres fluides : Veuillez nous consulter, eau, air
Taille hexagonale : 14
Industrie : Pharmaceutique, médical, traitement des produits chimiques, alimentation et boissons
Matériaux de construction : Acier inoxydable AISI 316L (écrou), Acier inoxydable AISI 316L (pince de serrage)
Pression maximale de fonctionnement : 30, 435
Température maximale de fonctionnement : 302, 150
Température minimale de fonctionnement : -13, -25
Série de produits : LF 3800
Style de produit : Raccords à goujon
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : FKM
Forme : Droit
Spécifications Met : USDA NSF H1 (Graisse), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (Joint), REACH DI : 1907/2006, ATEX DI : 94/9/EC, RoHS DI : 2011/65/EC, RoHS DI : 2002/95/EC, PED DI : 97/23/EC, ISO 14743 (Transmissions Pneumatiques)
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 1, 14.5, 755
Poids : 0.018

Informations techniques


Attributs
Type3805
Diamètre de filetage (pouce)r1/4 ''
Diamètre extérieur du tube14 mm
Température mini-25 °C
Température maxi150 °C
41,74 € HT
/ unité
50,09 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours